MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.4 500VAC/250VDC 1250A mit spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1034517
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1250 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340539547
Sonepar Artikelnummer
120334461
Hersteller Artikelnummer
A1034517
Hersteller Typ
NH4GG50V1250-8
Hersteller Artikel Nr.:
A1034517
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
70 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
61 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.420 kg


