MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.4 690VAC/250VDC 500A mit spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y215025
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500032327
Sonepar Artikelnummer
120334467
Hersteller Artikelnummer
Y215025
Hersteller Typ
NH4GG69V500-8
Hersteller Artikel Nr.:
Y215025
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
70 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
40 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.175 kg


