MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.4a 500VAC/250VDC 1000A m spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H1034524
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340539615
Sonepar Artikelnummer
120334489
Hersteller Artikelnummer
H1034524
Hersteller Typ
NH4AGG50V1000-8
Hersteller Artikel Nr.:
H1034524
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
70 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
69 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.655 kg


