MERSEN - NH-Sicherung gPV Gr.1 1000VDC 80A mit spannungsführenden Grifflaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1028285
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340532319
Sonepar Artikelnummer
120336529
Hersteller Artikelnummer
B1028285
Hersteller Typ
HP10NH1GPV80
Hersteller Artikel Nr.:
B1028285
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
50 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.300 kg


