MERSEN - NH-Sicherung gS Gr.000 690VAC 40A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B322047
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340359824
Sonepar Artikelnummer
120335144
Hersteller Artikelnummer
B322047
Hersteller Typ
NH000GS69V40PV
Hersteller Artikel Nr.:
B322047
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg


