MERSEN - NH-Sicherung gS Gr.1 690VAC 160A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B322369
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360196
Sonepar Artikelnummer
120335145
Hersteller Artikelnummer
B322369
Hersteller Typ
NH1GS69V160PV
Hersteller Artikel Nr.:
B322369
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.418 kg


