MERSEN - NH-Sicherung gS Gr.2 690VAC 400A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A322483
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360318
Sonepar Artikelnummer
120335106
Hersteller Artikelnummer
A322483
Hersteller Typ
NH2GS69V400PV
Hersteller Artikel Nr.:
A322483
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
41 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.659 kg


