MERSEN - NH-Sicherung gS Gr.2 690VAC 450A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C322485
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360325
Sonepar Artikelnummer
120335184
Hersteller Artikelnummer
C322485
Hersteller Typ
NH2GS69V450PV
Hersteller Artikel Nr.:
C322485
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
43 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.655 kg


