MERSEN - NH-Sicherung gTr Gr.2 400VAC 125kVA mit spannungsführenden Grifflaschen MKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1028694
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 180 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340545371
Sonepar Artikelnummer
120336605
Hersteller Artikelnummer
W1028694
Hersteller Typ
NH2GTR125KVA
Hersteller Artikel Nr.:
W1028694
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
180 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11.2 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.389 kg


