MERSEN - NH-Sicherung gTr Gr.2 400VAC 160kVA mit spannungsfreien Grifflaschen MKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R1028690
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 231 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340545678
Sonepar Artikelnummer
120336613
Hersteller Artikelnummer
R1028690
Hersteller Typ
NH2GTR160KVA-1
Hersteller Artikel Nr.:
R1028690
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
231 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.389 kg


