MERSEN - NH-Sicherung gTr Gr.2 400VAC 75kVA mit spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1028698
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 108 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340545067
Sonepar Artikelnummer
120336596
Hersteller Artikelnummer
A1028698
Hersteller Typ
NH2GTR75KVA-8
Hersteller Artikel Nr.:
A1028698
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
108 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.3 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.389 kg


