MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.0 1000VAC/1000VDC 160A 1-polig, Aufbau, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B213142
Baugröße - NH0
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399002453
Sonepar Artikelnummer
120334108
Hersteller Artikelnummer
B213142
Hersteller Typ
BB01EP
Hersteller Artikel Nr.:
B213142
Baugröße:
NH0
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.189 kg


