MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.00 1000VAC/1000VDC 160A 1-polig, Hutschiene, Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F200795
Baugröße - NH00
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399002750
Sonepar Artikelnummer
120334114
Hersteller Artikelnummer
F200795
Hersteller Typ
BB001EPBR
Hersteller Artikel Nr.:
F200795
Baugröße:
NH00
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.140 kg


