MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.00 1000VAC/1000VDC 160A 1-polig, Hutschiene, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R216192
Baugröße - NH00
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399002699
Sonepar Artikelnummer
120334112
Hersteller Artikelnummer
R216192
Hersteller Typ
BB001EPR
Hersteller Artikel Nr.:
R216192
Baugröße:
NH00
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.127 kg


