MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.00 1000VAC/1000VDC 160A 3-polig, Aufbau, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W229122
Baugröße - NH00
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024738
Sonepar Artikelnummer
120334106
Hersteller Artikelnummer
W229122
Hersteller Typ
BB003EPVBLOC
Hersteller Artikel Nr.:
W229122
Baugröße:
NH00
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.400 kg


