MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.00 1000VAC/1000VDC 160A 3-polig, Hutschiene, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V229121
Baugröße - NH00
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024745
Sonepar Artikelnummer
120334113
Hersteller Artikelnummer
V229121
Hersteller Typ
BB003EPRBLOC
Hersteller Artikel Nr.:
V229121
Baugröße:
NH00
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.402 kg


