MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.1 1000VAC/1000VDC 250A 1-polig, Aufbau, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E218757
Baugröße - NH1
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399002538
Sonepar Artikelnummer
120334109
Hersteller Artikelnummer
E218757
Hersteller Typ
BB11PP
Hersteller Artikel Nr.:
E218757
Baugröße:
NH1
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.433 kg


