MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.2 1000VAC/1000VDC 400A 1-polig, Aufbau, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F201853
Baugröße - NH2
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399002590
Sonepar Artikelnummer
120334110
Hersteller Artikelnummer
F201853
Hersteller Typ
BB21PP
Hersteller Artikel Nr.:
F201853
Baugröße:
NH2
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.535 kg


