MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.3 1000VAC/1000VDC 630A 1-polig, Aufbau, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W213643
Baugröße - NH3
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399002651
Sonepar Artikelnummer
120334111
Hersteller Artikelnummer
W213643
Hersteller Typ
BB31PP
Hersteller Artikel Nr.:
W213643
Baugröße:
NH3
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.723 kg


