MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil Gr.4 1000VAC/1000VDC 1250A 1-polig, Aufbau, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W223004
Baugröße - NH4
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399000770
Sonepar Artikelnummer
120334104
Hersteller Artikelnummer
W223004
Hersteller Typ
BB41P
Hersteller Artikel Nr.:
W223004
Baugröße:
NH4
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.690 kg


