MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.00 160A 690VAC 1-polig beidseitig m Schrauben M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1052101
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340584813
Sonepar Artikelnummer
120064739
Hersteller Artikelnummer
N1052101
Hersteller Typ
00SU5N
Hersteller Artikel Nr.:
N1052101
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.127 kg
Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


