MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.00 160A 690VAC 1-polig beidseitig mit Einpress-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L1052099
Baugröße - NH00
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 160 A
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3605340584790
Sonepar Artikelnummer
120060007
Hersteller Artikelnummer
L1052099
Hersteller Typ
00SU5E
Hersteller Artikel Nr.:
L1052099
Baugröße:
NH00
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.125 kg
Muttern M8. Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


