MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.00 160A 690VAC 1-polig beidseitig mit Schellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L1058332
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340596199
Sonepar Artikelnummer
120064738
Hersteller Artikelnummer
L1058332
Hersteller Typ
00SU5B
Hersteller Artikel Nr.:
L1058332
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.126 kg
2,5-50mm². Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


