MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.00 160A 690VAC 1-polig beidseitig V-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1058335
Baugröße - NH00
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 160 A
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3605340596229
Sonepar Artikelnummer
120060009
Hersteller Artikelnummer
P1058335
Hersteller Typ
00SU5V
Hersteller Artikel Nr.:
P1058335
Baugröße:
NH00
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.108 kg
Für V-Anschlussklemmen Größe 00. Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


