MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.00 160A 690VAC 1-polig eine Seite mit Einpress-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1058331
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3605340596182
Sonepar Artikelnummer
120064740
Hersteller Artikelnummer
K1058331
Hersteller Typ
00SU54
Hersteller Artikel Nr.:
K1058331
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.118 kg
Mutter M8 und eine Seite mit V-Anschlusslasche für V-Anschlussklemme Größe 00. Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


