MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.00 160A 690VAC 3-polig beidseitig m Schrauben M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1066308
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.453 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597020576
Sonepar Artikelnummer
120060280
Hersteller Artikelnummer
F1066308
Hersteller Typ
00SU8N
Hersteller Artikel Nr.:
F1066308
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.453 kg
Und 2 Phasentrennwänden. Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 3-polige Ausführung ist aus 1-poligen Unterteilen zusammengesteckt und verklebt und enthält die technisch notwendigen Trennwände.


