MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.2 400A 690VAC 1-polig beitseitig mit Einpress-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1052107C
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.570 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340604436
Sonepar Artikelnummer
120060008
Hersteller Artikelnummer
V1052107C
Hersteller Typ
22SU5E/3
Hersteller Artikel Nr.:
V1052107C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.570 kg
Mutter M12. Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


