MERSEN - NH-Sicherungs-Unterteil SU5 Gr.2 400A 690VAC 1-polig eine Seite mit Einpress-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y1058941
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.510 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340597325
Sonepar Artikelnummer
120409085
Hersteller Artikelnummer
Y1058941
Hersteller Typ
22SU54
Hersteller Artikel Nr.:
Y1058941
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.510 kg
Mutter M12 und eine Seite mit V-Anschlusslasche für 22SZVK4. Die NH-Sicherungsunterteile der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet. Die 1-polige Ausführung kann als Stecksystem in eine 2 oder 3-polige Ausführung zusammengesteckt werden. Als 2 oder 3-polige Ausführung müssen zwischen den Phasen Trennwände verbaut werden.


