MERSEN - NH-Sicherungsunterteil gPV Gr.1 1000VDC 250A 1-polig mit Berührschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1032916
Baugröße - NH1
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340537604
Sonepar Artikelnummer
120336534
Hersteller Artikelnummer
K1032916
Hersteller Typ
HPBB11PPRFS
Hersteller Artikel Nr.:
K1032916
Baugröße:
NH1
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.727 kg


