Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 0 160A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 0 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J217082K

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 2.12 W

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340580518

Sonepar Artikelnummer

120334477

Hersteller Artikelnummer

J217082K

Hersteller Typ

NH0DKNIFESGP/12

Hersteller Artikel Nr.:

J217082K

Bemessungsstrom:

160 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.12 W

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.105 kg

NH-Trennmesser, Größe 0, 160A mit spannungsfreien Grifflaschen, Kupfer versilbert. Die Kunststoffteile für die spannungsfreie Grifflasche sind nach VDE 0636/ DIN 57635 entwickelt. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.