MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 000/00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W216058K
Bemessungsstrom - 160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 2.24 W
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340580501
Sonepar Artikelnummer
120334476
Hersteller Artikelnummer
W216058K
Hersteller Typ
NH00DKNIFESGP
Hersteller Artikel Nr.:
W216058K
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.24 W
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.071 kg


