Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 1 250A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y218107K

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 5.1 W

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340580525

Sonepar Artikelnummer

120334478

Hersteller Artikelnummer

Y218107K

Hersteller Typ

NH1DKNIFESGP/12

Hersteller Artikel Nr.:

Y218107K

Bemessungsstrom:

250 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.1 W

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.148 kg

NH-Trennmesser, Größe 1, 250A mit spannungsfreien Grifflaschen, Kupfer versilbert. Die Kunststoffteile für die spannungsfreie Grifflasche sind nach VDE 0636/ DIN 57635 entwickelt. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.