Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 2 400A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 2 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E200656F

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 7.2 W

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340580532

Sonepar Artikelnummer

120334479

Hersteller Artikelnummer

E200656F

Hersteller Typ

NH2DKNIFESGP/6

Hersteller Artikel Nr.:

E200656F

Bemessungsstrom:

400 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.2 W

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.208 kg

NH-Trennmesser, Größe 2, 400A mit spannungsfreien Grifflaschen, Kupfer versilbert. Die Kunststoffteile für die spannungsfreie Grifflasche sind nach VDE 0636/ DIN 57635 entwickelt. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.