Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 3 630A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsfreien Grifflaschen Größe 3 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J201718F

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 9.1 W

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340580549

Sonepar Artikelnummer

120334480

Hersteller Artikelnummer

J201718F

Hersteller Typ

NH3DKNIFESGP/6

Hersteller Artikel Nr.:

J201718F

Bemessungsstrom:

630 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.1 W

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.273 kg

NH-Trennmesser, Größe 3, 630A mit spannungsfreien Grifflaschen, Kupfer versilbert. Die Kunststoffteile für die spannungsfreie Grifflasche sind nach VDE 0636/ DIN 57635 entwickelt. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.