MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 0 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z219304AF
Bemessungsstrom - 160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 2.21 W
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340580563
Sonepar Artikelnummer
120334482
Hersteller Artikelnummer
Z219304AF
Hersteller Typ
NH0NEUTRAL/15
Hersteller Artikel Nr.:
Z219304AF
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.21 W
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.110 kg


