MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 000/00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z218269AF
Bemessungsstrom - 160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 2.24 W
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
3605340580556
Sonepar Artikelnummer
120334481
Hersteller Artikelnummer
Z218269AF
Hersteller Typ
NH00NEUTRAL/15
Hersteller Artikel Nr.:
Z218269AF
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.24 W
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.074 kg
NH-Trennmesser, Größe 000/00, 160A mit spannungsführenden Grifflaschen, Kupfer versilbert. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.


