MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A219834H
Bemessungsstrom - 250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 5.1 W
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Standardartikel
EAN
3605340580570
Sonepar Artikelnummer
120334483
Hersteller Artikelnummer
A219834H
Hersteller Typ
NH1NEUTRAL/9
Hersteller Artikel Nr.:
A219834H
Bemessungsstrom:
250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.1 W
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.156 kg
NH-Trennmesser, Größe 1, 250A mit spannungsführenden Grifflaschen, Kupfer versilbert. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.


