MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 2 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N222514F
Bemessungsstrom - 400 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 7.2 W
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
3605340580587
Sonepar Artikelnummer
120334484
Hersteller Artikelnummer
N222514F
Hersteller Typ
NH2NEUTRAL/6
Hersteller Artikel Nr.:
N222514F
Bemessungsstrom:
400 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.2 W
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.214 kg


