MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 3 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E223035F
Bemessungsstrom - 630 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 9.1 W
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
3605340580594
Sonepar Artikelnummer
120334486
Hersteller Artikelnummer
E223035F
Hersteller Typ
NH3NEUTRAL/6
Hersteller Artikel Nr.:
E223035F
Bemessungsstrom:
630 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9.1 W
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.277 kg
NH-Trennmesser, Größe 3, 630A mit spannungsführenden Grifflaschen, Kupfer versilbert. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.


