MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 4 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L200823
Bemessungsstrom - 1250 A
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340169768
Sonepar Artikelnummer
120335546
Hersteller Artikelnummer
L200823
Hersteller Typ
NH4NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
L200823
Bemessungsstrom:
1250 A
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.656 kg
NH-Trennmesser, Größe 4, 1250A mit spannungsführenden Grifflaschen, Kupfer versilbert. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.


