MERSEN - NH-Trennmesser mit spannungsführenden Grifflaschen Größe 4a 1250A/1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A214061
Bemessungsstrom - 1250 A
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4086500033041
Sonepar Artikelnummer
120334506
Hersteller Artikelnummer
A214061
Hersteller Typ
NH4ADKNIFE
Hersteller Artikel Nr.:
A214061
Bemessungsstrom:
1250 A
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.610 kg
NH-Trennmesser, Größe 4a, 1250A/1600A mit spannungsführenden Grifflaschen, Kupfer versilbert. Maße der Trennmesser entsprechen sinngemäß den NH-Sicherungseinsätzen in den jeweiligen Größen nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2.


