Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Plombierset für 00.ST8/1.ST8/1.RST8

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Plombierset für 00.ST8/1.ST8/1.RST8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L229297

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Baugröße - NH00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597021351

Sonepar Artikelnummer

120336145

Hersteller Artikelnummer

L229297

Hersteller Typ

1.000.155

Hersteller Artikel Nr.:

L229297

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.010 kg

Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 oder 1.ST8/RST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00 oder 1. Die Produkte sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Er eignet sich für den Einsatz in Hausanschlusskästen, Zählerverteilern, Messwandlerschränken und Telekom-Sendestationen. Das Plombierset ermöglicht die Vermeidung bzw. Erkennung von Zugriffen unberechtigter Personen. Es kann verwendet werden für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig sowie ST8/RST8 in Größe 1 und 2.