MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.000 500VAC 400A DIN80 vertikale Bauweise mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E330192
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsspannung DC - 320 V
Bemessungsstrom - 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340363227
Sonepar Artikelnummer
121285780
Hersteller Artikelnummer
E330192
Hersteller Typ
DN000UB50V400V
Hersteller Artikel Nr.:
E330192
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
320 V
Bemessungsstrom:
400 A
Abschaltleistung:
120 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
66 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.125 kg


