MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.000 690VAC 160A DIN80 vertikale Bauweise mit SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z330026
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 320 V
Bemessungsstrom - 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340360837
Sonepar Artikelnummer
121285775
Hersteller Artikelnummer
Z330026
Hersteller Typ
DN000UB69V160V
Hersteller Artikel Nr.:
Z330026
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
320 V
Bemessungsstrom:
160 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.122 kg


