MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.000 690VAC 400A DIN80 vertikale Bauweise ohne SIÜW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D330191
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsspannung DC - 320 V
Bemessungsstrom - 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340363203
Sonepar Artikelnummer
121285771
Hersteller Artikelnummer
D330191
Hersteller Typ
DN000UB50V400
Hersteller Artikel Nr.:
D330191
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
320 V
Bemessungsstrom:
400 A
Abschaltleistung:
120 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
66 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.125 kg


