MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.30 690VAC 100A DIN80 Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G300110
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 100 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340323559
Sonepar Artikelnummer
121286099
Hersteller Artikelnummer
G300110
Hersteller Typ
PC30UD69V100A
Hersteller Artikel Nr.:
G300110
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
100 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.273 kg


