MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.30 690VAC 63A DIN110 Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q300118
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340323634
Sonepar Artikelnummer
121286110
Hersteller Artikelnummer
Q300118
Hersteller Typ
PC30UD69V63D1A
Hersteller Artikel Nr.:
Q300118
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.302 kg


