MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.31 690VAC 800A Typ TTI 5/16in Anschluss mit Schlagb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L300482
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 800 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340329117
Sonepar Artikelnummer
121112002
Hersteller Artikelnummer
L300482
Hersteller Typ
A070URD31TTI0800
Hersteller Artikel Nr.:
L300482
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
800 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.100 kg


