MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.70 1250VAC 63A DIN110 Kontaktmesser und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V300536
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 126 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340329940
Sonepar Artikelnummer
121286273
Hersteller Artikelnummer
V300536
Hersteller Typ
PC70UD13C63D1A
Hersteller Artikel Nr.:
V300536
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
126 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.357 kg


