MERSEN - Protistor Sicherung aR Gr.72 1250VAC 280A TTF Anschluss M10 und Schlagbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y300493
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 280 A
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340329230
Sonepar Artikelnummer
121286347
Hersteller Artikelnummer
Y300493
Hersteller Typ
PC72UD13C280TF
Hersteller Artikel Nr.:
Y300493
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
280 A
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
125 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.725 kg


